Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z9188-BEV Litteä aluslevy Viistetty teräs Sopii 7/8 tuumalle, 5PK | AE6HAK 5RY15

APPROVED VENDOR Z9188-BEV litteä aluslevy viistetty teräs sopii 7/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6HAK Malli: Z9188-BEVRistiviite: 5RY15
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
€21.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.29 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9188-BEV litteä aluslevy viistetty teräs sopii 7/8 tuumalle, 5PK
€21.18 /pakkaus