Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9100 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii 5/8 tuumaa, 10PK | AE6GFL 5RU62

APPROVED VENDOR Z9100 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 5/8 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6GFL Malli: Z9100Ristiviite: 5RU62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9100 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 5/8 tuumalle, 10PK
€8.74 /pakkaus