Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z8950H Neliöaluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1/4 tuumaa | AE6GDR 5RU21

APPROVED VENDOR Z8950H neliömäinen aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1/4 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE6GDR Malli: Z8950HRistiviite: 5RU21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu neliöaluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.5 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.030 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä Z8954H Neliöaluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1/2 tuumaa | AE6GDY 5RU27 Z8954H1 / 2 "9 / 16 "€5.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8950H neliömäinen aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1/4 tuumaan
€3.11 / yksikkö