Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYX1 putkiholkki messinki 3/4 x 1/2 tuumaa - pakkaus 5 | AE7WVQ

APPROVED VENDOR 6AYX1 putkiholkki messinkiä 3/4 x 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WVQ Malli: 6AYX1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYW5 putkiholkki messinki 1/4 x 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WVJ 6AYW51 / 4 "x 1 / 8"€8.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYW6 putkiholkki messinki 3/8 x 1/8 tuumaa | AE7WVK 6AYW63 / 8 "x 1 / 8"€2.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYW7 putkiholkki messinki 3/8 x 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WVL 6AYW73 / 8 "x 1 / 4"€12.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYW8 putkiholkki messinki 1/2 x 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WVM 6AYW81 / 2 "x 1 / 4"€31.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYW9 putkiholkki messinki 1/2 x 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WVN 6AYW91 / 2 "x 3 / 8"€25.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYX0 putkiholkki messinki 3/4 x 3/8 tuumaa | AE7WVP 6AYX03 / 4 "x 3 / 8"€5.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX1 putkiholkki messinkiä 3/4 x 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€25.74 / yksikkö