Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8876-aluslevy, koko M36x50mm, musta oksidi | AE6GDQ 5RU20

APPROVED VENDOR Z8876 litteä aluslevy, M36x50mm koko, musta oksidi

Varastossa
Tuote: AE6GDQ Malli: Z8876Ristiviite: 5RU20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM36
Sisällä Dia.37mm
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.50mm
Rockwellin kovuusC40
Paksuus7.5mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8876 litteä aluslevy, M36x50mm koko, musta oksidi
€9.28 / yksikkö