Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8814 Tasainen aluslevy paksu musta oksidi Sopii M14, 10PK | AE6EQB 5RE92

APPROVED VENDOR Z8814 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M14, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6EQB Malli: Z8814Ristiviite: 5RE92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.15mm
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.25 mm
Rockwellin kovuusC40
Paksuus3mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8814 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M14, 10PK
€16.85 /pakkaus