Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8406 Flat Washer Phenolic Sopii #6, 5PK | AE6EPM 5RE79

APPROVED VENDOR Z8406 Flat Washer Phenolic Sopii #6, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6EPM Malli: Z8406Ristiviite: 5RE79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriRusketus
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.156 "
Materiaalifenoliset
Dia ulkopuolella.0.5 "
Paksuus0.063 "
Paksuustoleranssi+/- 0.008 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8406 Flat Washer Phenolic Sopii #6, 5PK
€6.42 /pakkaus