Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z5199 Arkkitehtuurin pultti 1 / 4-20 316 Ruostumaton teräs | AC2ENM 2JGT7

APPROVED VENDOR Z5199 arkkitehtoninen pultti 1/4-20 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC2ENM Malli: Z5199Ristiviite: 2JGT7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€52.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.9 / 16 "
Tynnyripään korkeus5 / 32 "
Tynnyrin pituus3"
Tynnyrin langan syvyys3 / 4 "
Grip-alue3"
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Kierrepään halkaisija.15 / 32 "
Kierrepään korkeus0.153 "
Ruuvilangan pituus1-1 / 2 "
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z5199 arkkitehtoninen pultti 1/4-20 316 ruostumatonta terästä
€52.34 / yksikkö