Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z5194 Arkkitehtuurin pultti 1 / 4-20 316 Ruostumaton teräs | AC2FIN 2JGT2

APPROVED VENDOR Z5194 arkkitehtoninen pultti 1/4-20 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC2ENG Malli: Z5194Ristiviite: 2JGT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.9 / 16 "
Tynnyripään korkeus5 / 32 "
Tynnyrin pituus3 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys1 / 2 "
Grip-alue3 / 4 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Kierrepään halkaisija.15 / 32 "
Kierrepään korkeus0.153 "
Ruuvilangan pituus1 / 2 "
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z5194 arkkitehtoninen pultti 1/4-20 316 ruostumatonta terästä
€22.22 / yksikkö