Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z5181 Arkkitehtoninen pultti 8-32 316 Ruostumaton teräs | AC2EMZ 2JGR4

APPROVED VENDOR Z5181 arkkitehtoninen pultti 8-32 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC2EMZ Malli: Z5181Ristiviite: 2JGR4
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
€43.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.1 / 2 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus1 9 / 16 "
Tynnyrin langan syvyys5 / 8 "
Grip-alue1-9 / 16 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Kierrepään halkaisija.5 / 16 "
Kierrepään korkeus0.100 "
Ruuvilangan pituus3 / 4 "
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z5181 arkkitehtoninen pultti 8-32 316 ruostumatonta terästä
€43.37 / yksikkö