Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z4683 Drive Cap Polypropylene, 100PK | AE4QBT 5ME20

APPROVED VENDOR Z4683 Drive Cap Polypropeeni, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4QBT Malli: Z4683Ristiviite: 5ME20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokansi
VäriMusta
Drive Typeura-
Pää Dia.25 / 64 "
Pään korkeus5 / 64 "
Pään tyyliSitova
Materiaalipolykarbonaatti
Rockwellin kovuusR75
Temp. alue53 - 93 F
Vetolujuus10,000 psi
TyyppiIrrotettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4683 Drive Cap Polypropeeni, 100PK
€12.64 /pakkaus