Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z4301-CU: n kiinnitysruuviristikko, uritettu 8-32 x 1/4 tuumaa | AA9ZGC 1JYP3

APPROVED VENDOR Z4301-CU sidontaruuviristikko, urallinen 8-32 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ZGC Malli: Z4301-CURistiviite: 1JYP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidontaruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.13 / 32 "
Pään korkeus1 / 16 "
Pään tyylisitoa
MateriaaliKupari
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4301-CU sidontaruuviristikko, urallinen 8-32 x 1/4 tuumaa
€22.85 / yksikkö