Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z4185-SS arkkitehtoninen pultti ruostumaton teräs kuusio 3/8 x 1/2 tuumaa, 2PK | AA9ZFV 1JYN5

APPROVED VENDOR Z4185-SS arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, kuusiokolo 3/8 x 1/2 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZFV Malli: Z4185-SSRistiviite: 1JYN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.5 / 8 "
Tynnyripään korkeus13 / 64 "
Tynnyrin pituus1 / 2 "
Tynnyrin langan syvyys5 / 16 "
Aseman koko5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1 / 2 "
Pään tyyliHex
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4185-SS arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, kuusiokolo 3/8 x 1/2 tuumaa, 2PK
€24.50 /pakkaus