Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z20014SS Jousiankkuri Kiinnitys 18-8 3/8-16x 1 5/8 | AC4AMG 2YAN4

APPROVED VENDOR Z20014SS jousiankkuri, kiinteä 18-8 3/8-16x 1 5/8

Varastossa
Tuote: AC4AMG Malli: Z20014SSRistiviite: 2YAN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikä dia.0.220 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.625 "
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20014SS jousiankkuri, kiinteä 18-8 3/8-16x 1 5/8
€13.58 / yksikkö