Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z20004 Jousiankkurin kiinteä vähähiilinen teräs musta 8-32x7 / 8 | AC4ALX 2YAL4

APPROVED VENDOR Z20004 jousiankkuri paikallaan vähähiilisen teräksen musta 8-32x7/8

Varastossa
Tuote: AC4ALX Malli: Z20004Ristiviite: 2YAL4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reikä dia.0.100 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus7 / 8 "
Kierteen koko# 8-32
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20004 jousiankkuri paikallaan vähähiilisen teräksen musta 8-32x7/8
€7.28 / yksikkö