Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1734 Arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä tasainen 10-24 | AB6BFB 20X946

APPROVED VENDOR Z1734 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä 10-24

Varastossa
Tuote: AB6BFB Malli: Z1734Ristiviite: 20X946

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliTasainen
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Kierrepään halkaisija.33 / 64 "
Kierrepään korkeus11 / 64 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvilangan pituus49 / 64 "
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko10-24
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1734 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä 10-24
€17.51 / yksikkö