Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1667 Arkkitehtuuripultti ruostumatonta terästä, tasainen 1/2 x 1 1 / 2tuumaa AB6BDU 20X916

APPROVED VENDOR Z1667 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, litteä 1/2 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BDU Malli: Z1667Ristiviite: 20X916

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.1 / 2 "
Tynnyripää Dia.7 / 8 "
Tynnyripään korkeus1 / 4 "
Tynnyrin pituus1.5 "
Tynnyrin langan syvyys1 / 2 "
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1.5 "
Pään tyyliTasainen
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1667 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, litteä 1/2 x 1 1/2 tuumaa
€70.46 / yksikkö