Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1654 Ruostumaton teräs, pultti, 3/8 x 1 tuumaa | AA9ZFM 1JYL7

APPROVED VENDOR Z1654 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä, litteä 3/8 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ZFM Malli: Z1654Ristiviite: 1JYL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.3 / 4 "
Tynnyripään korkeus15 / 64 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1"
Pään tyyliTasainen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1654 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä, litteä 3/8 x 1 tuumaa
€25.50 / yksikkö