Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0637 lokasuojan aluslevy Sopii 3/8 1-1/2 ulkohalkaisijaan, 100PK | AF2JZZ 6ULC2

APPROVED VENDOR Z0637 lokasuojan aluslevy sopii 3/8 1-1/2 ulkohalkaisijalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2JZZ Malli: Z0637Ristiviite: 6ULC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Rockwellin kovuusB40 - B50
Paksuus0.051 "
Paksuustoleranssi+0.029 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0463 lokasuojan aluslevy, sinkki sopii 1/4 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0637 lokasuojan aluslevy sopii 3/8 1-1/2 ulkohalkaisijalle, 100PK
€49.67 /pakkaus