Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0620-AL28 Standoff Edge Aluminium Clear 1/2 tuuman paneeli | AE4DAY 5JKZ7

APPROVED VENDOR Z0620-AL28 Standoff Edge Alumiini kirkas 1/2 tuuman paneeli

Varastossa
Tuote: AE4DAY Malli: Z0620-AL28Ristiviite: 5JKZ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge Mount Standoff
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Pituus1.187 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.25 "
Paneelin koko1 / 2 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Vetolujuus50,000 psi
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0620-AL28 Standoff Edge Alumiini kirkas 1/2 tuuman paneeli
€51.03 / yksikkö