Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0600-AL28 Standoff-aukko Alumiini Kirkas 5 / 16-18 1/4 tuuman paneeli | AE4DDG 5JLA1

APPROVED VENDOR Z0600-AL28 Standoff Slot Alumiini kirkas 5/16-18 1/4 tuuman paneeli

Varastossa
Tuote: AE4DDG Malli: Z0600-AL28Ristiviite: 5JLA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikkatelineen pysäytys
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Pituus1.625 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.25 "
Paneelin koko1 / 4 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Paikan syvyys1"
Vetolujuus50,000 psi
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0600-AL28 Standoff Slot Alumiini kirkas 5/16-18 1/4 tuuman paneeli
€40.82 / yksikkö