Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0544-316 Tasainen aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 5/16 tuumalle, 100PK | AF2JYG 6UKX3

APPROVED VENDOR Z0544-316 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 5/16 tuumalle, 100 PK

Varastossa
Tuote: AF2JYG Malli: Z0544-316Ristiviite: 6UKX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40501 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AB9KMF 2DNZ4 WAS 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 - 0.16 "-Standardi€14.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS50534 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 3/4 sisään | AB9KNA 2DPC6 WAS 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 - 0.177 "-Standardi€13.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS50578 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 7/8 sisään | AB9KNB 2DPC7 WAS 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 - 0.192 "-Standardi€27.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0544-316 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 5/16 tuumalle, 100 PK
€35.00 /pakkaus