Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z0468-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 10PK | AD6ULM 4ARU3

APPROVED VENDOR Z0468-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 3/8 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ULM Malli: Z0468-188Ristiviite: 4ARU3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Pakkauksen paino1 paunaa.
Rockwellin kovuusB70
Koko3 / 8 "
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0468-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 3/8 tuumalle, 10PK
€10.16 /pakkaus