Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0463-188 Lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuuman, 10PK:n | AD6ULG 4ART7

APPROVED VENDOR Z0463-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ULG Malli: Z0463-188Ristiviite: 4ART7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino2.30 paunaa.
Rockwellin kovuusB70
Koko1 / 4 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0463-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle, 10PK
€16.54 /pakkaus