Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYTÄJÄ Z0446-SS Paneelimutteri 7/16-28 Hex Stainless, 2PK | AA9YNG 1JLU8

APPROVED VENDOR Z0446-SS Paneelin mutteri 7/16-28 kuusiokoloinen ruostumaton, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YNG Malli: Z0446-SSRistiviite: 1JLU8
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
€32.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-28
Halkaisija7 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-28
KiertyyppiUNEF
TyyppiHex
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0446-SS Paneelin mutteri 7/16-28 kuusiokoloinen ruostumaton, 2PK
€32.68 /pakkaus