Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0336-188 Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 1/2-13 1-1/4 tuuman halkaisija | AB4ZVT 20W369

APPROVED VENDOR Z0336-188 Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 1/2-13 1-1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZVT Malli: Z0336-188Ristiviite: 20W369

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VäriHopea
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Luokka303
Korkeus1.75 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKorkean kruunun korkkimutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys1.25 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei Crown
Leveys0.736 - 0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0336-188 Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 1/2-13 1-1/4 tuuman halkaisija
€53.52 / yksikkö