HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWGDISKSZCOV031 Key Stock Kit, 31 kpl | AE6ZPZ 5WB10

APPROVED VENDOR WWGDISKSZCOV031 Key Stock Kit, 31 kpl

Varastossa
Tuote: AE6ZPZ Malli: WWGDISKSZCOV031Ristiviite: 5WB10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaintuotevalikoima
LopputyyppiNeliö
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä31
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGDISKSZCOV031 Key Stock Kit, 31 kpl
€222.46 / yksikkö