Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG800187018712 Keystock Alamitoitettu 12 tuuman pituus 3/16 x 3/16 | AE6NNQ 5UE17

APPROVED VENDOR WWG800187018712 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/16 x 3/16

Varastossa
Tuote: AE6NNQ Malli: WWG800187018712Ristiviite: 5UE17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95
Koko3/16 x 3/16 "
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800187018712 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/16 x 3/16
€23.17 / yksikkö