Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG750404305 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 4 x 4mm | AE6YFR 5VY28

APPROVED VENDOR WWG750404305 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 4 x 4mm

Varastossa
Tuote: AE6YFR Malli: WWG750404305Ristiviite: 5VY28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Koko4 x 4mm
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi+ 0.050mm
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750404305 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 4 x 4mm
€17.85 / yksikkö