Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG360625100012 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 5/8 x 1 tuumaa | AE6UVV 5VB83

APPROVED VENDOR WWG360625100012 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 5/8 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6UVV Malli: WWG360625100012Ristiviite: 5VB83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko5/8 x 1 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.004
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360625100012 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 5/8 x 1 tuumaa
€39.60 / yksikkö