HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG310875087572 Avaimenperä Alamitoitettu 7/8 x 7/8 Tuumaa 72 Tuuman Pituus | AD7JTH 4ETL4

APPROVED VENDOR WWG310875087572 Näppäin Alikokoinen 7/8 x 7/8 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JTH Malli: WWG310875087572Ristiviite: 4ETL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€215.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko7/8 x 7/8 "
Vetolujuus65,000 psi
Paksuustoleranssi0.0002 "
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310875087572 Näppäin Alikokoinen 7/8 x 7/8 tuumaa 72 tuumaa pituus
€215.43 / yksikkö