HYVÄKSYTTY Myyjä WWG310437043772 Avaimenperä Alamitoitettu 7/16 x 7/16 Tuumaa 72 Tuuman Pituus | AD7JTA 4ETK3

APPROVED VENDOR WWG310437043772 Näppäin Alikokoinen 7/16 x 7/16 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JTA Malli: WWG310437043772Ristiviite: 4ETK3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko7/16 x 7/16 "
Vetolujuus70,000 psi
Paksuustoleranssi0.0002 "
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310437043772 Näppäin Alikokoinen 7/16 x 7/16 tuumaa 72 tuumaa pituus
€29.64 / yksikkö