HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG300625062572 Avaimenperä Alamitoitettu 5/8 x 5/8 tuuman 72 tuuman pituus | AD7JRH 4ETH4

APPROVED VENDOR WWG300625062572 Näppäin Alikokoinen 5/8 x 5/8 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRH Malli: WWG300625062572Ristiviite: 4ETH4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€38.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko5/8 x 5/8 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.564
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300625062572 Näppäin Alikokoinen 5/8 x 5/8 tuumaa 72 tuumaa pituus
€38.65 / yksikkö