Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG300500050036 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 1/2 x 1/2 | AE6LGL 5TU94

APPROVED VENDOR WWG300500050036 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 1/2 x 1/2

Varastossa
Tuote: AE6LGL Malli: WWG300500050036Ristiviite: 5TU94

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1/2 x 1/2 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300500050036 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 1/2 x 1/2
€14.84 / yksikkö