Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG061000100012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 1 x 1 tuumaa | AE6RMD 5UU35

APPROVED VENDOR WWG061000100012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 1 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6RMD Malli: WWG061000100012Ristiviite: 5UU35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuus68F-80B
Koko1 x 1 "
Vetolujuus108-150 PSI
Paksuustoleranssi-0.003"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG061000100012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 1 x 1 tuumaa
€141.24 / yksikkö