Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-DISP-SCREW253 Itseporautuvat/kierreruuvit, 253 kpl | AC2WTW 2NRZ7

APPROVED VENDOR WWG-DISP-SCREW253 Itseporautuvat/kierreruuvit, 253 kpl

Varastossa
Tuote: AC2WTW Malli: WWG-DISP-SCREW253Ristiviite: 2NRZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva ruuvivalikoima
Drive TypeHex ja Phillips
Kuljettajan kokomoninkertainen
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeHeksalevy ja pannu
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä253
Kokojen lukumäärä11
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiBSD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-DISP-SCREW253 Itseporautuvat/kierreruuvit, 253 kpl
€97.24 / yksikkö