Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-DISP-HO395 Sisäinen kiinnitysrengasvalikoima 23 kokoa, 395 kpl | AE2YXD 5A204

APPROVED VENDOR WWG-DISP-HO395 sisäinen kiinnitysrengasvalikoima 23 kokoa, 395 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE2YXD Malli: WWG-DISP-HO395Ristiviite: 5A204

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormusvalikoima
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä395
Kokojen lukumäärä23
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-DISP-HO395 sisäinen kiinnitysrengasvalikoima 23 kokoa, 395 kappaletta
€377.63 / yksikkö