Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-010 Clevis Pin Steel Plain 1 X 2 3/8 Inch, 5PK | AA8ZQG 1BBA7

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-010 Clevis Pin Steel Plain 1 x 2 3/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8ZQG Malli: WWG-CLPSAE-010Ristiviite: 1BBA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 13 / 32 "
Pin Dia.1"
TyyppiSAE-standardi
Käyttökelpoinen pituus2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-010 Clevis Pin Steel Plain 1 x 2 3/8 tuumaa, 5PK
€89.55 /pakkaus