Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WSFI0-200370-100P Puuruuvi litteä #2 X 3/8 pituus sinkki, 100PK | AB9GZV 2DB91

APPROVED VENDOR WSFI0-200370-100P puuruuvi litteä #2 x 3/8" pituus sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GZV Malli: WSFI0-200370-100PRistiviite: 2DB91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.156 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WSFI0-200370-100P puuruuvi litteä #2 x 3/8" pituus sinkki, 100PK
€7.46 /pakkaus