Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WN5X00600-010P1 Siipimutteri A2 18-8 Ruostumaton teräs M6 X 1Mm, 10PK | AB8MPY 26L009

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 Siipimutteri A2 18-8 ruostumaton teräs M6 X 1 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8MPY Malli: WN5X00600-010P1Ristiviite: 26L009

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Verrattavissa18-8 ruostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus13.6mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka70
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen-karkea
TyyppiStandardi
Siipiväli27.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 Siipimutteri A2 18-8 ruostumaton teräs M6 X 1 mm, 10PK
€11.55 /pakkaus