Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB82WZ Flat Washer Wide Sopii 1 1/4 tuuman, 2PK | AB8MTN 26L069

APPROVED VENDOR WASB82WZ litteä aluslevy leveä Sopii 1 1/4 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MTN Malli: WASB82WZRistiviite: 26L069

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
MateriaaliTeräs sinkki
Dia ulkopuolella.3.5 "
Pakkauksen paino0.326
Rockwellin kovuusB49
Koko1.25 "
Paksuus0.234 - 0.266 "
Paksuustoleranssi0.234 - 0.266 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82WZ litteä aluslevy leveä Sopii 1 1/4 tuumaa, 2PK
€55.05 /pakkaus