Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WASB82W8 Flat Washer Wide Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MUL 26L090

APPROVED VENDOR WASB82W8 litteä aluslevy leveä Sopii 1 1/4 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MUL Malli: WASB82W8Ristiviite: 26L090

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3.5 "
Pakkauksen paino0.326
Rockwellin kovuusB70
Koko1.25 "
Paksuus0.234 - 0.266 "
Paksuustoleranssi0.234 - 0.266 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoKokoPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB58N8 tasainen aluslevy Kapea Sopii 5/8 tuuman Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Kapea€10.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82W8 litteä aluslevy leveä Sopii 1 1/4 tuumaa, 2PK
€154.82 /pakkaus