Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB81RZ tasainen aluslevy Normaali Sopii 1 1/8 tuumaa, 2PK | AB8MTJ 26L065

APPROVED VENDOR WASB81RZ tasainen aluslevy, tavallinen Sopii 1 1/8 tuumalle, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MTJ Malli: WASB81RZRistiviite: 26L065

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.187 "
MateriaaliTeräs sinkki
Dia ulkopuolella.2.75 "
Pakkauksen paino0.2184
Rockwellin kovuusB49
Koko1.125 "
Paksuus0.146 - 0.174 "
Paksuustoleranssi0.146 - 0.174 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2002
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB81RZ tasainen aluslevy, tavallinen Sopii 1 1/8 tuumalle, 2PK
€19.82 /pakkaus