Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WASB78WZ Flat Washer Wide Fits 7/8 Inch, 2PK | AB8MTD 26L060

APPROVED VENDOR WASB78WZ litteä aluslevy leveä Sopii 7/8 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MTD Malli: WASB78WZRistiviite: 26L060

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliTeräs sinkki
Dia ulkopuolella.2.75 "
Pakkauksen paino0.126
Rockwellin kovuusB49
Koko7 / 8 "
Paksuus0.146 - 0.174 "
Paksuustoleranssi0.146 - 0.174 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78WZ litteä aluslevy leveä Sopii 7/8 tuumaa, 2PK
€30.36 /pakkaus