Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB71R8 tasainen aluslevy Normaali Sopii 7/16 tuumaa, 5PK | AB8MRL 26L044

APPROVED VENDOR WASB71R8 tasainen aluslevy, tavallinen Sopii 7/16 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8MRL Malli: WASB71R8Ristiviite: 26L044

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Pakkauksen paino0.0675
Rockwellin kovuusB70
Koko7 / 16 "
Paksuus0.056 - 0.071 "
Paksuustoleranssi0.056 - 0.071 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoKokoPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB58N8 tasainen aluslevy Kapea Sopii 5/8 tuuman Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Kapea€10.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB71R8 tasainen aluslevy, tavallinen Sopii 7/16 tuumalle, 5PK
€9.42 /pakkaus