Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69316.025.0138 Niittimutteri Laipallinen alumiini 1/4-20 X 0.590, 40PK | AE4WWZ 5NNG5

APPROVED VENDOR U69316.025.0138 niittimutteri laipallinen alumiini 1/4-20 X 0.590, 40PK

Varastossa
Tuote: AE4WWZ Malli: U69316.025.0138Ristiviite: 5NNG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.332 "
Poran kokoQ
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.475 "
Grip-alue0.079 - 0.138 "
Pää Dia.0.475 "
Pään korkeus0.06 "
Reiän koko0.350 "
Pituus0.687 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0138 niittimutteri laipallinen alumiini 1/4-20 X 0.590, 40PK
€10.13 /pakkaus