Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69316.019.0080 Niittimutteri Laipallinen alumiini 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WXT 5NNJ2

APPROVED VENDOR U69316.019.0080 Niittimutteri laipallinen alumiini 10-24 X 0.531, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WXT Malli: U69316.019.0080Ristiviite: 5NNJ2
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
€22.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.250 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.406 "
Grip-alue0.010 - 0.080 "
Pää Dia.0.406 "
Pään korkeus0.038 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.531 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0080 Niittimutteri laipallinen alumiini 10-24 X 0.531, 100PK
€22.09 /pakkaus