Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69316.013.0075 Niittimutteri Laipallinen alumiini 6-32 Kierrekoko, 0.350, 100PK | AE4WYF 5NNK4

APPROVED VENDOR U69316.013.0075 Niittimutteri, laipallinen alumiini 6-32 kierrekoko, 0.350, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE4WYF Malli: U69316.013.0075Ristiviite: 5NNK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.189 "
Poran koko#12
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.325 "
Grip-alue0.010 - 0.075 "
Pää Dia.0.325 "
Pään korkeus0.032 "
Reiän koko0.189 "
Pituus0.438 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.013.0075 Niittimutteri, laipallinen alumiini 6-32 kierrekoko, 0.350, 100 PK
€35.11 /pakkaus