Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69155.019.0131 Niittimutteri, tasainen sinkki 10-32 X 0.460, 50PK | AE4WXM 5NNH7

APPROVED VENDOR U69155.019.0131 Niittimutteri, tasainen sinkki 10-32 X 0.460, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WXM Malli: U69155.019.0131Ristiviite: 5NNH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.280 "
Poran koko9 / 32 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.320 "
Grip-alue0.020 - 0.130 "
Pää Dia.0.320 "
Pään korkeus0.02 "
Reiän koko0.281 "
Pituus0.44 "
MateriaaliTeräs
MutteriHuuhdella
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.019.0131 Niittimutteri, tasainen sinkki 10-32 X 0.460, 50PK
€22.34 /pakkaus