Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69136.037.0200 Niittimutteri laipallinen sinkki 3/8-16 X 0.938, 20PK | AE4WWQ 5NNF7

APPROVED VENDOR U69136.037.0200 niittimutteri, laipallinen sinkki 3/8-16 X 0.938, 20PK

Varastossa
Tuote: AE4WWQ Malli: U69136.037.0200Ristiviite: 5NNF7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.490 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.781 "
Grip-alue0.115 - 0.200 "
Pää Dia.0.781 "
Pään korkeus0.088 "
Reiän koko0.490 "
Pituus0.938 "
MateriaaliTeräs
Mutterilaipallinen
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2826
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.037.0200 niittimutteri, laipallinen sinkki 3/8-16 X 0.938, 20PK
€16.01 /pakkaus